品番 : EA614LG-17
品名 : 17x225mm コンビネーションギアレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 17 | 厚み(mm) | 9×10.5 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 225 | 重量(g) | 189 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
10°タイプ | |||
左右切替式 |
追加説明 |
●めがね部分にはボルト滑り落ち防止用のプレート付です。(2014/1/17/1014) |
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/31 04:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0420ページ |
代替品
|
拡大