品番 : EA616DE-12
品名 : 19x21mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5S-1921 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 19×21 |
| 厚み(mm) | 11.8×12.8 | 全長(mm) | 179 |
| 重量(g) | 185 | ||
| 45°×6°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
