品番 : EA616DE-5
品名 : 10x12mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5S-1012 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 10×12 |
| 厚み(mm) | 6.3×7.3 | 全長(mm) | 127 |
| 重量(g) | 50 | ||
| 45°×6°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
代替品
![]() |
|

