詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616DE-2

品名 : 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 M5S-0708
サイズ(mm) 7×8 厚み(mm) 4.8×5.3
全長(mm) 102 材質 工具鋼
重量(g) 20
12ポイント
立ち上がり角は45°×6°を採用
オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。
口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/01 19:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA616DE-1 5.5x7mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-2 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-3 8x 9mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-4 8x10mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-5 10x12mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-6 11x13mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-7 12x14mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-8 13x15mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-9 14x17mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-10 16x18mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-11 17x19mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
EA616DE-12 19x21mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S1×S2:7×8㎜\nD1:11.8㎜    D2:12.8㎜\nT1:4.8㎜    T2:5.3㎜    L:102㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top