品番 : EA616DE-7
品名 : 12x14mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5S-1214 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 12×14 |
厚み(mm) | 7.3×9.3 | 全長(mm) | 145 |
重量(g) | 70 | ||
45°×6°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 18:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0448ページ |
代替品
|