品番 : EA616DE-3
品名 : 8x 9mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5S-0809 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 8×9 |
厚み(mm) | 5.3×5.8 | 全長(mm) | 104 |
重量(g) | 25 | ||
45°×6°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0437ページ |
代替品
![]() |
|