品番 : EA616DE-8
品名 : 13x15mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5S-1315 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 13×15 |
厚み(mm) | 8.3×9.8 | 全長(mm) | 156 |
重量(g) | 85 | ||
45°×6°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/16 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0437ページ |