品番 : EA616DE-9
品名 : 14x17mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5S-1417 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 14×17 |
厚み(mm) | 9.3×10.3 | 全長(mm) | 168 |
重量(g) | 105 | ||
45°×6°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/16 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0437ページ |
代替品
![]() |
|