品番 : EA618JK-101
品名 : 3/8"DRx1/4" ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3SB-08 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(インチ) | 1/4” |
外径 | 10.0mm | 全長 | 26mm |
重量 | 20g | ||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 00:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
![]() |
|