品番 : EA618JK-110
品名 : 3/8"sqx19/32" ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3SB-19 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(インチ) | 19/32” |
外径 | 21.0mm | 全長 | 29mm |
重量 | 51g | ||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 19:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
![]() |
|