詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JK-109

品名 : 3/8"sqx 9/16" ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3SB-18
差込角 3/8” 対辺(インチ) 9/16”
外径 20.0mm 全長 27mm
重量 41g
6ポイント
追加説明
カタログ価格

675 (税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/20 00:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0455ページ

代替品

EA687BS-106
  • 品番

    EA687BS-106

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618JK-101 3/8"DRx1/4" ソケット
EA618JK-102 3/8"DRx9/32" ソケット
EA618JK-103 3/8"DRx5/16" ソケット
EA618JK-104 3/8"sqx11/32" ソケット
EA618JK-105 3/8"sqx 3/ 8" ソケット
EA618JK-106 3/8"sqx 7/16" ソケット
EA618JK-107 3/8"sqx 1/ 2" ソケット
EA618JK-108 3/8"sqx17/32" ソケット
EA618JK-109 3/8"sqx 9/16" ソケット
EA618JK-110 3/8"sqx19/32" ソケット
EA618JK-111 3/8"sqx 5/ 8" ソケット
EA618JK-112 3/8"sqx11/16" ソケット
EA618JK-113 3/8"sqx 3/ 4" ソケット
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top