品番 : EA618JK-111
品名 : 3/8"sqx 5/ 8" ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3SB-20 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(インチ) | 5/8” |
| 外径 | 22.0mm | 全長 | 29mm |
| 重量 | 51g | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

