品番 : EA618JK-113
品名 : 3/8"sqx 3/ 4" ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3SB-24 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(インチ) | 3/4” |
| 外径 | 26.0mm | 全長 | 32mm |
| 重量 | 72g | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/14 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
代替品
![]() |
|

