品番 : EA618JK-102
品名 : 3/8"DRx9/32" ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3SB-09 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(インチ) | 9/32” |
外径 | 10.7mm | 全長 | 26mm |
重量 | 20g | ||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 19:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |