品番 : EA618JK-112
品名 : 3/8"sqx11/16" ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3SB-22 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(インチ) | 11/16” |
| 外径 | 24.0mm | 全長 | 30mm |
| 重量 | 72g | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

