品番 : EA618KT-1B
品名 : 1/2"DR/3-22mm [INHEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HH412 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 12点セット | ヘックスビットソケット(対辺) | 3・4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・22mm |
| 差込角 | 1/2インチ | 全長 | 49~80mm |
| 重量 | 1.37kg | ||
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
代替品
![]() |
|

