品番 : EA618LM-21
品名 : 3/4"DRx21mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6D-21L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4インチ | 対辺 | 21mm |
| 12角 | |||
| サイズ | D1:30mm D2:34mm L1:15mm L(全長):100mm d:18mm |
重量 | 340g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
