品番 : EA618LM-50
品名 : 3/4"DRx50mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6D-50L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4インチ | 対辺 | 50mm |
| 12角 | |||
| サイズ | D1:67.5mm D2:48mm L1:27mm L(全長):100mm d:38mm |
重量 | 1480g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
