品番 : EA618LM-46
品名 : 3/4"DRx46mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6D-46L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4インチ | 対辺 | 46mm |
| 12角 | |||
| サイズ | D1:62.5mm D2:45mm L1:27mm L(全長):100mm d:35mm |
重量 | 1200g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/12 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
