品番 : EA618LM-55
品名 : 3/4"DRx55mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6D-55L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4インチ | 対辺 | 55mm |
| 12角 | |||
| サイズ | D1:76mm D2:50mm L1:35mm L(全長):100mm d:41mm |
重量 | 1785g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
代替品
![]() |
|

