品番 : EA618LM-41
品名 : 3/4"DRx41mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6D-41L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4インチ | 対辺 | 41mm |
| 12角 | |||
| サイズ | D1:55.5mm D2:44mm L1:27mm L(全長):100mm d:35mm |
重量 | 940g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
