品番 : EA618LM-30
品名 : 3/4"DRx30mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6D-30L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4インチ | 対辺 | 30mm |
| 12角 | |||
| サイズ | D1:42mm D2:39mm L1:21mm L(全長):100mm d:25mm |
重量 | 600g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
