品番 : EA618LM-36
品名 : 3/4"DRx36mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6D-36L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4インチ | 対辺 | 36mm |
| 12角 | |||
| サイズ | D1:50mm D2:40mm L1:24mm L(全長):100mm d:30mm |
重量 | 800g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
