品番 : EA618PL-102
品名 : 3/8"DRx 9/32" ソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-9/32W |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 9/32” |
外径 | 11mm | 全長 | 22mm |
重量 | 20g | サイズ | S:9/32、D1:11mm、D2:17mm、 H:5mm、L:22mm、l:10.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0452ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。