品番 : EA618PL-108
品名 : 3/8"DRx17/32" ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-17/32W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 17/32” |
| 外径 | 20mm | 全長 | 24mm |
| 重量 | 35g | サイズ | S:17/32、D1:20mm、D2:19mm、 H:7.5mm、L:24mm、l:12.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
