品番 : EA618PL-111
品名 : 3/8"DRx 5/8 " ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-5/8W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 5/8” |
| 外径 | 22mm | 全長 | 26mm |
| 重量 | 42g | サイズ | S:5/8、D1:22mm、D2:21mm、 H:9mm、L:26mm、l:14.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
