品番 : EA618PL-105
品名 : 3/8"DRx 3/8 " ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-3/8W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 3/8” |
| 外径 | 14mm | 全長 | 22mm |
| 重量 | 21g | サイズ | S:3/8、D1:14mm、D2:17mm、 H:5.5mm、L:22mm、l:10.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/23 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
