品番 : EA618PL-109
品名 : 3/8"DRx 9/16" ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-9/16W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 対辺(インチ) | 9/16” |
| 外径 | 20mm | 全長 | 25mm |
| 重量 | 34g | ||
| 12ポイント | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
