品番 : EA618PL-116
品名 : 3/8"DRx13/16" ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-13/16W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 13/16” |
| 外径 | 28.5mm | 全長 | 28mm |
| 重量 | 80g | サイズ | S:13/16、D1:28.5mm、D2:26mm、 H:11.5mm、L:28mm、l:16.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
