詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PL-112

品名 : 3/8"DRx21/32" ソケット(十二角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3-21/32W
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺(インチ) 21/32”
外径 24mm 全長 27mm
重量 51g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0435ページ
バリエーション一覧
EA618PL-101 3/8"DRx 1/4 " ソケット(十二角)
EA618PL-102 3/8"DRx 9/32" ソケット(十二角)
EA618PL-103 3/8"DRx 5/16" ソケット(十二角)
EA618PL-104 3/8"DRx11/32" ソケット(十二角)
EA618PL-105 3/8"DRx 3/8 " ソケット(十二角)
EA618PL-106 3/8"DRx 7/16" ソケット(十二角)
EA618PL-107 3/8"DRx 1/2 " ソケット(十二角)
EA618PL-108 3/8"DRx17/32" ソケット(十二角)
EA618PL-109 3/8"DRx 9/16" ソケット(十二角)
EA618PL-110 3/8"DRx19/32" ソケット(十二角)
EA618PL-111 3/8"DRx 5/8 " ソケット(十二角)
EA618PL-112 3/8"DRx21/32" ソケット(十二角)
EA618PL-113 3/8"DRx11/16" ソケット(十二角)
EA618PL-114 3/8"DRx 3/4 " ソケット(十二角)
EA618PL-115 3/8"DRx25/32" ソケット(十二角)
EA618PL-116 3/8"DRx13/16" ソケット(十二角)
EA618PL-117 3/8"DRx 7/8 " ソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S(in):21/32\nD1:24㎜     D2:22㎜\nH:10㎜      L:27mm    e:15.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top