品番 : EA618SL-46A
品名 : 1"DRx46mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-46W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4㎜) | 対辺(mm) | 46 |
| 外径(mm) | 66 | 全長(mm) | 82 |
| 重量(g) | 980 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
