詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-106

品名 : 453kg 強力型シャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズA 7.8mm
サイズD_1 6.4mm サイズB 11.7mm
サイズL 22.1mm サイズX 37.6mm
サイズY 40.6mm サイズZ 15.2mm
重量 40g 使用荷重(kg) 453
ステンレス製で錆びにくく、船舶や産業用機械に最適です。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/10/31 21:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1758ページ
バリエーション一覧
EA638F-106 453kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-108A 589kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-110A 680kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-111A 907kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-113A 1360kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-116A 1814kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-119A 2721kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-125A 4535kg 強力型シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • D1:6.4mm、D2:7.9mm、B:11.7mm、L:22.1mm
  • A:7.8mm、D1:6.4mm、B:11.7mm、L:22.1mm、X:37.6mm、Y:40.6mm、Z:15.2mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top