品番 : EA638F-116A
品名 : 1814kg 強力型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズA | 19mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 15.9mm | サイズB | 26.7mm |
| サイズL | 49.3mm | サイズX | 84.3mm |
| サイズY | 91.7mm | サイズZ | 36.8mm |
| 重量 | 521g | 使用荷重(kg) | 1,814 |
| ステンレス製で錆びにくく、船舶や産業用機械に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|

