品番 : EA638F-110A
品名 : 680kg 強力型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズA | 11.1mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 9.5mm | サイズB | 16.5mm |
| サイズL | 31.5mm | サイズX | 53.8mm |
| サイズY | 57.7mm | サイズZ | 23.1mm |
| 重量 | 122g | 使用荷重(kg) | 680 |
| ステンレス製で錆びにくく、船舶や産業用機械に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
