詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-113A

品名 : 1360kg 強力型シャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズA 16mm
サイズD_1 12.7mm サイズB 20.1mm
サイズL 40.1mm サイズX 69.6mm
サイズY 73.7mm サイズZ 30mm
重量 276g 使用荷重(kg) 1,360
ステンレス製で錆びにくく、船舶や産業用機械に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 20:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1758ページ
バリエーション一覧
EA638F-106 453kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-108A 589kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-110A 680kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-111A 907kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-113A 1360kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-116A 1814kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-119A 2721kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-125A 4535kg 強力型シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • D1:12.7mm、D2:16.0mm、B:20.1mm、L:40.1mm
  • A:16mm、D1:12.7mm、B:20.1mm、L:40.1mm、X:69.6mm、Y:73.7mm、Z:30mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top