詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-125A

品名 : 4535kg 強力型シャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズA 28.7mm
サイズD_1 25.4mm サイズB 42.4mm
サイズL 81.3mm サイズX 132.3mm
サイズY 146.8mm サイズZ 55.9mm
重量 1.93kg 使用荷重(kg) 4,535
ステンレス製で錆びにくく、船舶や産業用機械に最適です。
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1758ページ

代替品

EA638F-60
  • 品番

    EA638F-60

  • コメント

    25x100mm/5,750kg

バリエーション一覧
EA638F-106 453kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-108A 589kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-110A 680kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-111A 907kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-113A 1360kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-116A 1814kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-119A 2721kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-125A 4535kg 強力型シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • D1:25.4mm、D2:28.7mm、B:42.4mm、L:81.3mm
  • A:28.7mm、D1:25.4mm、B:42.4mm、L:81.3mm、X:132.3mm、Y:146.8mm、Z:55.9mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top