詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-119A

品名 : 2721kg 強力型シャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズA 22.3mm
サイズD_1 19.1mm サイズB 30.5mm
サイズL 61.0mm サイズX 100.1mm
サイズY 110.7mm サイズZ 43.7mm
重量 884g 使用荷重(kg) 2,721
ステンレス製で錆びにくく、船舶や産業用機械に最適です。
追加説明
カタログ価格

7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 22:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1758ページ

代替品

EA638F-59
  • 品番

    EA638F-59

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA638F-106 453kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-108A 589kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-110A 680kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-111A 907kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-113A 1360kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-116A 1814kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-119A 2721kg 強力型シャックル(ステンレス製)
EA638F-125A 4535kg 強力型シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • D1:19.1mm、D2:22.4mm、B:30.5mm、L:61.0mm
  • A:22.3mm、D1:19.1mm、B:30.5mm、L:61.0mm、X:100.1mm、Y:110.7mm、Z:43.7mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top