品番 : EA638F-108A
品名 : 589kg 強力型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズA | 9.6mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 7.9mm | サイズB | 13.2mm |
| サイズL | 25.9mm | サイズX | 43.4mm |
| サイズY | 46.5mm | サイズZ | 18.0mm |
| 重量 | 68g | 使用荷重(kg) | 589 |
| ステンレス製で錆びにくく、船舶や産業用機械に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/03/03 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
