品番 : EA638FB-54
品名 : 50kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 50kg | サイズ(mm) | D:4、B:8、L:6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 7g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/01/11 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※この画像はEA638FB-60です。
