詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FB-66

品名 : 800kg シャックル(ステンレス製)

仕様

線径 16mm 口長さ 64mm
口幅 32mm ねじ径 W5/8”
使用荷重 800kg 材質 ステンレス(SUS304)
重量 428g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がなく、ロープ等がひっかかりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

4,380 (税抜)/ 4,818 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/18 12:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1758ページ
バリエーション一覧
EA638FB-54 50kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-55 90kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-56 170kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-57 200kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-58 250kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-59 300kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-60 350kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-62 420kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-63 500kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-66 800kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-69 1000kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-72 1500kg シャックル(ステンレス製)
EA638FB-75 2000kg シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:16㎜   D2:16㎜   L:64㎜\nB:32㎜   d:32㎜   捻径:W-5/8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top