品番 : EA638FB-58
品名 : 250kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 250kg | サイズ(mm) | D:8、B:16、L:32 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 57g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/06 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※この画像はEA638FB-60です。
