品番 : EA638FB-75
品名 : 2000kg シャックル(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 2000kg | サイズ(mm) | D:25、B:50、L:100 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 1590g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 13:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1808ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※この画像はEA638FB-60です。