品番 : EA638FB-55
品名 : 90kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 90kg | サイズ(mm) | D:5、B:10、L:20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 13g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/01/11 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※この画像はEA638FB-60です。
