品番 : EA638FB-60
品名 : 350kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 10mm | 口長さ | 40mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 20mm | ねじ径 | W3/8” |
| 使用荷重 | 350kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 104g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がなく、ロープ等がひっかかりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
