品番 : EA638FB-72
品名 : 1500kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 1500kg | サイズ(mm) | D:22、B:44、L:85 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 1200g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/06 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※この画像はEA638FB-60です。
