品番 : EA819DF-100
品名 : 0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
カタログ訂正
25/02/27 画像間違い。実際の刃長と異なります。正しくはウェブ画像をご参照ください(No.56 1213)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
仕様
サイズ(mm) | 刃径:0.2 刃長:5.0 全長:40 |
粒度(#) | 600 |
---|---|---|---|
軸径 | 3.0mm | 入数 | 1本入り |
電着タイプ | |||
ダイヤモンドパウダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/02 11:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0955ページ |