品番 : EA819DF-105
品名 : 0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
仕様
| サイズ(mm) | 刃径:0.7 刃長:3.0 全長:50 |
粒度(#) | 325 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.0mm | 入数 | 1本入り |
| 電着タイプ | |||
| ダイヤモンドパウダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/02/15 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
