品番 : EA819DF-101
品名 : 0.3x2.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
仕様
| サイズ(mm) | 刃径:0.3 刃長:2.0 全長:40 |
粒度(#) | 400 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.0mm | 入数 | 1本入り |
| 電着タイプ | |||
| ダイヤモンドパウダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
