品番 : EA819DF-112
品名 : 1.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
                            仕様
| サイズ(mm) | 刃径:1.4 刃長:5.0 全長:55  | 
                                        粒度(#) | 200 | 
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.0mm | 入数 | 1本入り | 
| 電着タイプ | |||
| ダイヤモンドパウダー付 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 10 (2025/11/05 01:23現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                        
                        
                            