品番 : EA819DF-128
品名 : 3.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
仕様
サイズ(mm) | 刃径:3.0 刃長:5.0 全長:55 |
粒度(#) | 140 |
---|---|---|---|
軸径 | 3.0mm | 入数 | 1本入り |
電着タイプ | |||
ダイヤモンドパウダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/09/09 15:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0955ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)